Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U1421.140.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U1421.140.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1421.140.001
UBB
240202517571
UNSPSC
23241615