text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Tuerca hexagonal M6


Artículo No.
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
dc (max.) 12.8
h 8
s 10
t (min.) 5.5

Números de artículo

Artículo No. 55091.060.001
EAN 8715494094993
UBB 500722804779
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.