text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 tuerca alta M5


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
dc (max.) 11.5
h 10
s 8
t (min.) 6

Números de artículo

Artículo No. 55087.050.001
EAN 8715494094467
UBB 500722803862
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.