text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 tuerca alta M24


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 264
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
dc (max.) 46.1
h 46
s 36
t (min.) 34

Números de artículo

Artículo No. 55087.240.001
EAN 8715494094955
UBB 500722804514
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.