text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Tornillo hexagonal M12X20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 47
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

dc (max.) 25.8
k 7.5
P 1.75
s 19

Números de artículo

Artículo No. 55014.120.020
EAN 8715494094238
UBB 500722801965
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.