Brocas
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
Taladrar
Brocas
F0129
F0129.175.001
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
Fabory Broca cilíndrica cónica MK2 DIN 345 RN HSS Black 17,5 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
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
Longitud total (mm)
228
Taladro de diámetro (mm)
17.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
257.33
Codigo SA
Ver
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F0129.175.001
EAN
8715494648608
UBB
240201031640
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AN001750