text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca de núcleo Weldon19 HSS M2 Blanc 23,0 MM


Numero articolo U0089.230.001
Tamaño nominal (mm) 23
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 50
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA 8207506000
Confezionato per 1

Specifiche

Tamaño nominal (mm) 23
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 50
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA 8207506000
Type Core Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0089.230.001
UBB 240175420449
UNSPSC 20102007
Nr articolo produttore  021500-LL230500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.