Brocas
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
Taladrar
Brocas
U0020.065.350
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
Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,5X350MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0020.065.350
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
235
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
330
Taladro de diámetro (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
235
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0020.065.350
EAN
8715494656566
UBB
240201341361
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AS065350