Brocas
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
Taladrar
Brocas
U0020.035.165
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
Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 3,5X165MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0020.035.165
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
115
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
165
Taladro de diámetro (mm)
3.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
115
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0020.035.165
EAN
8715494656368
UBB
240201338565
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AS035165