text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Encaje reducido DIN 338 RN HSS Black 19,5 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 205
Taladro de diámetro (mm) 19.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 231
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0006.195.001
EAN 8715494655385
UBB 240201020593
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AD101950

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.