text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Encaje reducido DIN 338 RN HSS Black 15,0 MM


Artículo No. U0005.150.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 15
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 132
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0005.150.001
EAN 8715494655194
UBB 240201019033
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AD001500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.