text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 9,5 MM


Artículo No. U0003.095.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory

Números de artículo

Artículo No. U0003.095.001
EAN 8715494654777
UBB 240201447705
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AT000950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.