text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 8,8 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 135
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 8.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 41.5
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0002.088.001
EAN 8715494653695
UBB 240201374362
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AK000880

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.