Brocas
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
Taladrar
Brocas
U0002
U0002.010.001
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
Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 1,0 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
34
Taladro de diámetro (mm)
1
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
0.2
Codigo SA
Ver
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0002.010.001
EAN
8715494652889
UBB
240201342765
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AK000100