text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cilíndrica cónica MK1 DIN 345 RN HSS Black 12,0 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 182
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory

Números de artículo

Artículo No. F0129.120.001
EAN 8715494648448
UBB 240201030576
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AN001200

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.