text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca cónica DIN 345 RN HSS 52,0 mm


Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 230
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 412
Taladro de diámetro (mm) 52
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 230
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory

Números de artículo

Artículo No. F0129.520.001
EAN 8715494649315
UBB 240175397761
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AN005200

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.