Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
U0000
U0000.195.001
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
Fabory Broca # DIN 338 HSS 19,5 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
140
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
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
Longitud total (mm)
205
Taladro de diámetro (mm)
19.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
140
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
309
Codigo SA
Ver
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0000.195.001
EAN
8715494651158
UBB
240201367929
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AA001950