text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca # DIN 338 HSS 18,0 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 191
Taladro de diámetro (mm) 18
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 240
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0000.180.001
EAN 8715494651127
UBB 240201353721
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AA001800

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.