text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură # DIN 338 HSS 14,5 MM


Referência U0000.145.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 114
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 169
Diametrul burghiului (mm) 14.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 114
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 141
Codul mărfurilor 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência U0000.145.001
EAN 8715494651059
UBB 240201337401
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AA001450
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.