Brocas
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
Taladrar
Brocas
U0025.056.001
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
Fabory Broca # DIN 1897 HSSG 5,6 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0025.056.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
66
Taladro de diámetro (mm)
5.6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0025.056.001
EAN
8715494657426
UBB
203201119070
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AQ000560