text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Avellanador right hand cutting HSS TiAlN 6,0MM


Artículo No. U6381.060.025
Diámetro del eje (mm) 5
Longitud (m) 71
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Diámetro de avellanado (mm) 3.2 - 6
Marca Fabory
Type right hand cutting
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 5
Longitud (m) 71
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Diámetro de avellanado (mm) 3.2 - 6
Marca Fabory
Type right hand cutting

Estándares

DIN 373

Números de artículo

Artículo No. U6381.060.025
EAN 8715494639187
UBB 500500223622
UNSPSC 20102007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.