text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 179 A 4,2 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 4.20
d2 8
h2 8
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 4.20
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 4.20
d2 8
h2 8
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA
Type O848790420

Estándares

DIN 179A

Números de artículo

Artículo No. F3690.042.001
EAN 8716563441472
UBB 240201421213
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.