text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 179 A 3,8 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 3.80
d2 7
h2 8
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 3.80
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 3.80
d2 7
h2 8
Peso por pieza (g) 2.6
Codigo SA
Type O848790380

Estándares

DIN 179A

Números de artículo

Artículo No. F3690.038.001
EAN 8716563441434
UBB 240201699263
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.