text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 179 A 2,5 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 2.50
d2 5
h2 6
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 2.50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 2.50
d2 5
h2 6
Peso por pieza (g) 1.2
Codigo SA

Estándares

DIN 179A

Números de artículo

Artículo No. F3690.025.001
EAN 8716563441304
UBB 240201420306
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.