text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 179 A 10,2 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 10.20
d2 18
h2 12
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 10.20
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 10.20
d2 18
h2 12
Peso por pieza (g) 18.2
Codigo SA
Type O848791020

Estándares

DIN 179A

Números de artículo

Artículo No. F3690.102.001
EAN 8716563442066
UBB 240201424027
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.