Casquillo de taladro
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
F3685
F3685.054.001
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
Fabory Accesorio Short DIN 172 A 5,4 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
D (mm)
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
5.40
d2
10
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
D (mm)
5.40
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
5.40
d2
10
d3
13
h1
3
h2
10
Peso por pieza (g)
6.2
Codigo SA
Ver
Type
O848720540
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
172A
Números de artículo
Artículo No.
F3685.054.001
EAN
8716563437789
UBB
240201668318
UNSPSC
27110000