text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 172 A 4,4 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 4.40
d2 8
d3 11
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 4.40
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 4.40
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA
Type O848720440

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3685.044.001
EAN 8716563437680
UBB 240201667997
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.