text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 172 A 4,0 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 4
d2 7
d3 10
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 4
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 4
d2 7
d3 10
h1 2.5
h2 8
Peso por pieza (g) 2.6
Codigo SA
Type O848720400

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3685.040.001
EAN 8716563437642
UBB 240201415942
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.