text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Hide me
Productos
Menu
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos de hexágono interior
Tuercas
Tornillos
Varilla roscada y espárragos
Arandelas & anillos
Anclajes
Pasadores cónico
Remaches
Insertos y reparación de roscas
Tornillos ojo & eje
Piezas de ingeniería
Surtidos de tornillos y sistemas de almacenamiento
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Espaciadores & separadores
Piezas de maquinaria
Outlet
Herramientas y mantenimiento
Herramientas manuales
Herramientas
Productos de seguridad
Herramientas a batería
Esmerilar e lixar
Automatización & conexión
Adhesivos, selladores y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Productos químicos técnicos
Neumático & hidráulico
Soldadura & aplicaciones de gas
Ofertas especiales
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Accesorios
Todas las categorías
Adhesivos, selladores y cintas
Automatización & conexión
Brands
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Ofertas especiales
Productos de seguridad
Productos químicos técnicos
Soldadura & aplicaciones de gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Taladrar
Accesorios
F3685.335.001
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Fabory Accesorio Short DIN 172 A 33,5 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
F3685.335.001
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Otro
Accesorio
Sí
Pieza de recambio
No
d1
33.5
d2
48
d3
52
h1
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Otro
Accesorio
Sí
Pieza de recambio
No
d1
33.5
d2
48
d3
52
h1
5
h2
25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
F3685.335.001
EAN
8716563439417
UBB
240201680438
UNSPSC
27110000
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando