text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 172 A 2,5 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 2.50
d2 5
d3 8
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 2.50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 2.50
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Peso por pieza (g) 1.2
Codigo SA
Type O848720250

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3685.025.001
EAN 8716563437499
UBB 240201415116
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.