text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Medium DIN 179 A 6,2 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 6.2
d2 12
h2 16
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 6.20
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 6.2
d2 12
h2 16
Peso por pieza (g) 8.2
Codigo SA
Type O848800620

Estándares

DIN 179A

Números de artículo

Artículo No. F3691.062.001
EAN 8716563444343
UBB 240201713692
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.