text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Medium DIN 172 A 3,0 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 3
d2 6
d3 9
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 3
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 3
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 12
Peso por pieza (g) 2
Codigo SA
Type O848730300

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3686.030.001
EAN 8716563439738
UBB 240201683655
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.