text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Medium DIN 172 A 2,6 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 2.60
d2 5
d3 8
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 2.60
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 2.60
d2 5
d3 8
h1 2
h2 9
Peso por pieza (g) 1.2
Codigo SA
Type O848730260

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3686.026.001
EAN 8716563439691
UBB 240201683242
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.