Casquillo de taladro
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
F3686
F3686.110.001
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
Fabory Accesorio Medium DIN 172 A 11,0 MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Marca
Fabory
d1
11
d2
18
d3
22
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
D (mm)
11
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Marca
Fabory
d1
11
d2
18
d3
22
h1
4
h2
20
Peso por pieza (g)
18.2
Codigo SA
Ver
Type
O848731100
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
172A
Números de artículo
Artículo No.
F3686.110.001
EAN
8716563440499
UBB
240201691245
UNSPSC
27110000
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.