text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Long DIN 172 A 6,5 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 6.50
d2 12
d3 15
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 6.50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 6.50
d2 12
d3 15
h1 3
h2 20
Peso por pieza (g) 8.2
Codigo SA
Type O848740650

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3687.065.001
EAN 8716563440956
UBB 240201695618
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.