text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Long DIN 172 A 5,0 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 5
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 16
Peso por pieza (g) 5.6
Codigo SA
Type O848740500

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3687.050.001
EAN 8716563440925
UBB 240201695386
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.