text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Long DIN 172 A 3,5 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 3.50
d2 7
d3 10
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 3.50
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios Sí
Marca Fabory
d1 3.50
d2 7
d3 10
h1 2.5
h2 16
Peso por pieza (g) 2.6
Codigo SA
Type O848740350

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3687.035.001
EAN 8716563440895
UBB 240201695048
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.