text.skipToContent text.skipToNavigation

EXPO Remache de expansión Aluminio AlMg 3,5 / Acero Cincado 4,0X18MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 3,5 / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 18 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 3,5 / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 2.22
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4
Agujero ø 4.3
Gama de apriete 10.0-13.0
k 1.2
L (mm) 18
ø dk 8

Números de artículo

Artículo No. 33410.040.018
EAN 8715493360594
UBB 950369040684
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.