text.skipToContent text.skipToNavigation

Exact Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M10x21 mm


Artículo No. 5W912509
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 21
Longitud total (mm) 41
Diámetro del eje (mm) 0.25
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 21
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 21
Longitud total (mm) 41
Diámetro del eje (mm) 0.25
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 21
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte Otro
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Rosca a izquierdas No
Marca Exact
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5W912509
EAN 4026558059365
UBB 500582622592
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 870M10 05936
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.