text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/4 inch LW 6


Artículo No. 1D526255
Ancho de llave (mm) 17
Material Latón
Ángulo de curvatura (°) 45
Estándar Ninguno
Con collarín de seguridad
Diámetro del conector de la manguera (mm) 6
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 17
Material Latón
Ángulo de curvatura (°) 45
Estándar Ninguno
Con collarín de seguridad
Diámetro del conector de la manguera (mm) 6
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm) 13.16
Diámetro nominal de la manguera 1/4 pulgada (8)
Manguito Ninguno
Agarre del conector de manguera, liso No
Norma DIN Ninguno
Marca Ewo
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1D526255
EAN 4030875000528
UBB 500573998472
UNSPSC 31162401
Artículo del fabricante nr 113-31A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.