Acoplamientos de aire
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
1G513588
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
Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/2 inch LW 13
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1G513588
Ancho de llave (mm)
24
Material
Latón
Ángulo de curvatura (°)
45
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
Sí
Diámetro del conector de la manguera (mm)
13
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
24
Material
Latón
Ángulo de curvatura (°)
45
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
Sí
Diámetro del conector de la manguera (mm)
13
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
20.95
Diámetro nominal de la manguera
1/2 pulgada (15)
Manguito
Ninguno
Agarre del conector de manguera, liso
No
Norma DIN
Ninguno
Marca
Ewo
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1G513588
EAN
4030875005790
UBB
500581070413
UNSPSC
31162401
Artículo del fabricante nr
113-44