03 - Air pressure Tools
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
0Q667438
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
Ewo Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m safety couplin
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0Q667438
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.75
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.75
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
3.5
Marca
Ewo
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Q667438
EAN
4030875158915
UBB
500573827028
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40924