text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m G 1/4 inch


Artículo No. 9F193761
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1.5
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 18
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1.5
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 18
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Ewo
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9F193761
EAN 4030875149111
UBB 500583792774
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40803
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.