Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
5P735297
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
Ewo Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m coupling DN 7.2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5P735297
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5P735297
EAN
4030875159097
UBB
500582550488
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40980