Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
7P030705
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
Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 7.5m Length
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7P030705
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.75
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.75
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Ewo
Codigo SA
Ver
Type
Spiral Hose
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7P030705
EAN
4030875158823
UBB
500583219984
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40826