Acoplamientos de aire
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
0M002456
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 1/2 19.20 mm E
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0M002456
Forma
Acoplamiento recto
Material
Otro
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
7.4
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula de cierre automático
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma
Acoplamiento recto
Material
Otro
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
7.4
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula de cierre automático
No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Ewo
Codigo SA
Ver
Model
OK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M002456
EAN
4030875149555
UBB
500573765632
UNSPSC
26111902
Artículo del fabricante nr
411.442