Acoplamientos de aire
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
6F535944
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, galvanised steel grommet hose width LW 9
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6F535944
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Aluminio
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
9
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Aluminio
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
9
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula
No
Autoventilado
No
Diseñado como acoplamiento de separación
No
Marca
Ewo
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6F535944
EAN
4030875149500
UBB
500582736038
UNSPSC
26111902
Artículo del fabricante nr
411.424