text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, galvanised steel grommet hose width LW 6


Artículo No. 3H817307
Forma Acoplamiento (hembra)
Material Aluminio
Adecuado para vacío No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm) 6
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Acoplamiento (hembra)
Material Aluminio
Adecuado para vacío No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm) 6
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula No
Autoventilado No
Diseñado como acoplamiento de separación No
Marca Ewo
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3H817307
EAN 4030875149494
UBB 500581706198
UNSPSC 26111902
Artículo del fabricante nr 411.423
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.