Acoplamientos de aire
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
2Y960932
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/2 inch 19.20 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2Y960932
Forma
Acoplamiento recto
Material
Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm)
7.2
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula de cierre automático
No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma
Acoplamiento recto
Material
Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm)
7.2
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula de cierre automático
No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Ewo
Codigo SA
Ver
Model
OK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y960932
EAN
4030875000405
UBB
500581629218
UNSPSC
40141720
Artículo del fabricante nr
308.042