text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 3/8 16.66 mm


Artículo No. 7J043661
Forma Acoplamiento recto
Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 7.2
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula de cierre automático No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Acoplamiento recto
Material Latón
Diámetro del conector de la manguera (mm) 7.2
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula de cierre automático No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Ewo
Codigo SA
Model OK

Números de artículo

Artículo No. 7J043661
EAN 4030875000368
UBB 500583147797
UNSPSC 40141720
Artículo del fabricante nr 308.021
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.